Cliquet EGA Master 38617, Longueur: 235 mm

Cliquet

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

EGA Master :38617
Rubix :1304-5499052
Fabricant :38617
EAN :8412783386172
CLE MIXTE A CLIQUET 17 MM INOX

Résumé technique

Documents

Détails articles : CLE MIXTE A CLIQUET 17 MM INOX


CLÉ MIXTE À CLIQUET 17 MM INOX SS420
Clé mixte à cliquet inox EGA Master 17 mm. Conçue pour un serrage rapide en milieux propres ou corrosifs.

Informations techniques


Attributs
Longueur235 mm
Finitioninox
122,45 HT
/ unité
146,94 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours