Cliquet Stahlwille 12111030, Carré d'entraînement: 3/8 '' | Longueur: 193 mm
Cliquet QuickRelease à dents multiples
Voir les informations techniquesRéférences
Stahlwille :12111030
Rubix :K642-5312126
Fabricant :435SG-QR N
EAN :4018754284313
Détails articles : CLIQUET QUICK-RELEASE 3/8' 435SG-QRN
Cliquet QuickRelease à dents multiples réversible, 80 dents, à verrouillage de sécurité QuickRelease et poignée en acier, pour laccès aux endroits confinés, à angle de travail de 4,5° seulement, construction sans vis prévenant les dommages dus aux corps étrangers (FOD), DIN 3122/ISO 3315, modèle déposé en Allemagne.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
|---|---|
| Longueur | 193 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,46 € HT
/ unité
216,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours