Cliquet SAM COMPOCLIC-3, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Longueur: 250 mm
Cliquet composite 1/2 push
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :COMPOCLIC-3
Rubix :0149-5306018
EAN :3272670737921



Documents
Détails articles : CLIQUET COMPOSITE 1/2' PUSH COMPOCLIC-3
Corps en composite, 15% plus léger qu'un cliquet classique.
Poignée ergonomique.
Inversion du sens de rotation par levier.
Angle de reprise 5°.
Poignée ergonomique.
Inversion du sens de rotation par levier.
Angle de reprise 5°.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/2 '' |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
| Poids | 460 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,88 € HT
/ unité
52,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
