Cliquet SAM J-159-A, Carré d'entraînement: 3/8 '' | Diamètre: 34 mm | Longueur: 200 mm
Cliquet 3/8 Inversion Centrale
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :J-159-A
Rubix :0149-5013462
EAN :3272670378711



Documents
Détails articles : CLIQUET A INVERSION J -159-A UC 5
Finition chromée polie brillante.La molette d'inversion permet de changer le sens de rotation d'une seule main.Les cliquets SAM vous assurent solidité et longévité : cémentation de la dentureConfort : Les poignées bi-matière allient solidité et confort de prise en main.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/8 '' |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
| Diamètre | 34 mm |
| Poids | 300 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
363,90 € HT
/ 5 unités
436,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
