Cliquet SAM C-152, Carré d'entraînement: 3/4' '' | Diamètre: 75 mm | Longueur: 915 mm
Cliquet 3/4" télescopique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :C-152
Rubix :0149-5306011
EAN :3272670737846




Documents
Détails articles : CLIQUET 3/4' TELESCOPIQUE ARTICULE 24 DENTS C-152
Cliquet carré 3/4" muni d'un manche télescopique permettant d'augmenter le bras de levier et développer une force supérieure.
Dimensions : 610-915mm
Angle de reprise 15°.
Dimensions : 610-915mm
Angle de reprise 15°.
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/4' '' |
|---|---|
| Longueur | 915 mm |
| Diamètre | 75 mm |
| Modèle | c-152 |
| Poids | 3080 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
292,01 € HT
/ unité
350,41 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
