Pince multiprise Knipex 83 10 010, Capacité d'ouverture: 42 mm
Clé serre-tubes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :83 10 010
Rubix :7510-5312927
EAN :4003773014188





Documents
Détails articles : CLE SERRE-TUBES 90DEG 310MM
Conçue pour les professionnels de l'installation et de la maintenance, la clé serre-tubes Knipex offre une conception robuste et fonctionnelle. Sa denture trempée par induction et sa mâchoire en S assurent une adhérence constante sur les pièces, tout en facilitant l'application de couples élevés.
Caractéristiques :
Le modèle suédois de la clé serre-tubes Knipex se distingue par des mâchoires coudées à 90°, qui facilitent l’accès dans les zones confinées et l’appui sur les tubes. La denture orientée dans le sens inverse de rotation coopère avec le dispositif autobloquant pour immobiliser la pièce dans le sens de la rotation. Le réglage par molette est rapide : ouvrir les mâchoires, positionner la poignée extérieure sur la pièce, enfoncer la poignée interne puis resserrer la molette. La bague de fixation imperdable sécurise l’assemblage en usage courant. Le revêtement poudre rouge et les mâchoires polies signent une finition soignée. Les branches en profilé double T apportent une bonne stabilité et une prise en main ferme, que l’outil soit utilisé à une ou deux mains.
Spécifications :
• Mâchoires coudées à 90°
• Matériau : acier chrome-vanadium, forgé et trempé à l'huile
• Denture trempée par induction, dureté d'environ 56 HRC
• Denture orientée dans le sens inverse de rotation
• Mâchoires polies, revêtement poudre rouge
• Branche en profilé double T
• Bague de fixation imperdable
Normes :
• Conforme à la norme DIN 5234, qui spécifie les dimensions et les formes des clés serre-tubes de type suédois.
• Conforme à la réglementation REACH pour la sécurité chimique (SVHC)
Caractéristiques :
Le modèle suédois de la clé serre-tubes Knipex se distingue par des mâchoires coudées à 90°, qui facilitent l’accès dans les zones confinées et l’appui sur les tubes. La denture orientée dans le sens inverse de rotation coopère avec le dispositif autobloquant pour immobiliser la pièce dans le sens de la rotation. Le réglage par molette est rapide : ouvrir les mâchoires, positionner la poignée extérieure sur la pièce, enfoncer la poignée interne puis resserrer la molette. La bague de fixation imperdable sécurise l’assemblage en usage courant. Le revêtement poudre rouge et les mâchoires polies signent une finition soignée. Les branches en profilé double T apportent une bonne stabilité et une prise en main ferme, que l’outil soit utilisé à une ou deux mains.
Spécifications :
• Mâchoires coudées à 90°
• Matériau : acier chrome-vanadium, forgé et trempé à l'huile
• Denture trempée par induction, dureté d'environ 56 HRC
• Denture orientée dans le sens inverse de rotation
• Mâchoires polies, revêtement poudre rouge
• Branche en profilé double T
• Bague de fixation imperdable
Normes :
• Conforme à la norme DIN 5234, qui spécifie les dimensions et les formes des clés serre-tubes de type suédois.
• Conforme à la réglementation REACH pour la sécurité chimique (SVHC)
Swedish pattern. 90° angled jaws. Jaws with offset teeth in opposite direction. Teeth additionally induction hardened. I-beam handle design. Captive adjusting nut. Red powder coated, jaws bright ground. Chrome vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened
Points forts
• Serrage sûr et contrôlé : la denture inversée et le dispositif autobloquant permettent de maintenir la pièce sans effort excessif
• Accès facilité : la tête coudée à 90° améliore la maniabilité dans les zones difficiles d'accès
• Durabilité élevée : l'acier chrome-vanadium trempé et la denture à 56 HRC prolongent la durée de vie de l'outil
• Réglage précis : le système à molette permet un ajustement rapide et quasi illimité
• Préhension stable : le profilé double T assure une rigidité optimale et un confort d'utilisation prolongé
• Accès facilité : la tête coudée à 90° améliore la maniabilité dans les zones difficiles d'accès
• Durabilité élevée : l'acier chrome-vanadium trempé et la denture à 56 HRC prolongent la durée de vie de l'outil
• Réglage précis : le système à molette permet un ajustement rapide et quasi illimité
• Préhension stable : le profilé double T assure une rigidité optimale et un confort d'utilisation prolongé
Applications
Cette clé serre-tubes trouve sa place dans les ateliers de maintenance, les chantiers industriels et les services de plomberie ou de mécanique générale. Utilisée pour le montage et le démontage de tubes, raccords filetés et écrous, elle assure un contrôle des couples appliqués. Sa robustesse et son ergonomie en font un outil de référence dans les domaines de l'installation industrielle, de la maintenance des systèmes hydrauliques et des interventions sur conduites métalliques.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 310 mm |
|---|---|
| Capacité d'ouverture | 42 mm |
| Poids | 779 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,84 € HT
/ unité
103,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours