Ciseau à bois Mob 7020220201, Longueur de la lame: 149 mm | Largeur lame: 22 mm | Manche: Bois ergonomique
Ciseau De Sculpteur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :7020220201
Rubix :0146-5023907
EAN :3303807020316

Documents
Détails articles : CISEAU DE SCULPTEUR 7020 22MM
Ciseau de sculpteur - manche bois ergonomique - virole de renfort pour éviter le champignonnage et l'éclatement du bois - lame forgée en acier à haute teneur en carbone et en chrome. - brunissage et vernis de protection.
NF ISO 2729
NF ISO 2729
Informations techniques
Attributs
| Longueur de la lame | 149 mm |
|---|---|
| Largeur lame | 22 mm |
| Manche | bois ergonomique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,85 € HT
/ 5 unités
105,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
