Ciseau à bois Stanley 2-16-394, Longueur de la lame: 160 mm | Largeur lame: 30 mm | Manche: Bois de hêtre
Ciseau
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :2-16-394
Rubix :5511-5029126
EAN :3253562163943

Documents
Détails articles : CISEAU SCULPTEUR MB30MM 2-16-394 EX 1-16-394 (UC5-UU30)
Points forts
Manche en hêtre
Finition cuivre
Lame trempée et durcie avec capuchon de protection.
Finition cuivre
Lame trempée et durcie avec capuchon de protection.
Informations techniques
Attributs
| Longueur de la lame | 160 mm |
|---|---|
| Largeur lame | 30 mm |
| Manche | bois de hêtre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,68 € HT
/ unité
34,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours