Ciseau à bois Stanley 2-16-389, Longueur de la lame: 150 mm | Largeur lame: 18 mm | Manche: Bois de hêtre
Ciseau
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :2-16-389
Rubix :5511-5029121
EAN :3253562163899

Documents
Détails articles : CISEAU SCULPTEUR MB18MM 2-16-389 EX 1-16-389 (UC5-UU30)
Points forts
Manche en hêtre
Finition cuivre
Lame trempée et durcie avec capuchon de protection.
Finition cuivre
Lame trempée et durcie avec capuchon de protection.
Informations techniques
Attributs
| Longueur de la lame | 150 mm |
|---|---|
| Largeur lame | 18 mm |
| Manche | bois de hêtre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,75 € HT
/ unité
29,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours