Ciseau à bois Stanley 2-16-395, Longueur de la lame: 170 mm | Largeur lame: 35 mm | Manche: Bois de hêtre
Ciseau
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :2-16-395
Rubix :5511-5029127
EAN :3253562163950

Documents
Détails articles : CISEAU SCULPTEUR MB35MM 2-16-395 EX 1-16-395 (UC5-UU30)
Points forts
Manche en hêtre
Finition cuivre
Lame trempée et durcie avec capuchon de protection.
Finition cuivre
Lame trempée et durcie avec capuchon de protection.
Informations techniques
Attributs
| Longueur de la lame | 170 mm |
|---|---|
| Largeur lame | 35 mm |
| Manche | bois de hêtre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,76 € HT
/ unité
38,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours