Ciseau à bois Mob 7020250201, Longueur de la lame: 159 mm | Largeur lame: 25 mm | Manche: Bois ergonomique
Ciseau De Sculpteur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :7020250201
Rubix :0146-5023908
EAN :3303807020347

Documents
Détails articles : CISEAU DE SCULPTEUR 7020 25MM
Ciseau de sculpteur - manche bois ergonomique - virole de renfort pour éviter le champignonnage et l'éclatement du bois - lame forgée en acier à haute teneur en carbone et en chrome. - brunissage et vernis de protection.
NF ISO 2729
NF ISO 2729
Informations techniques
Attributs
| Longueur de la lame | 159 mm |
|---|---|
| Largeur lame | 25 mm |
| Manche | bois ergonomique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,71 € HT
/ unité
22,45 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
