Ciseau à bois Mob 7020080201, Longueur de la lame: 129 mm | Largeur lame: 8 mm | Manche: Bois ergonomique
Ciseau De Sculpteur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :7020080201
Rubix :0146-5023915
EAN :3303807020071

Documents
Détails articles : CISEAU DE SCULPTEUR 7020 8MM
Ciseau de sculpteur - manche bois ergonomique - virole de renfort pour éviter le champignonnage et l'éclatement du bois - lame forgée en acier à haute teneur en carbone et en chrome. - brunissage et vernis de protection.
NF ISO 2729
NF ISO 2729
Informations techniques
Attributs
| Longueur de la lame | 129 mm |
|---|---|
| Largeur lame | 8 mm |
| Manche | bois ergonomique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,20 € HT
/ 5 unités
97,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours
