Ciseau à bois Stanley 2-16-388, Longueur de la lame: 140 mm | Largeur lame: 16 mm | Manche: Bois de hêtre
Ciseau
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :2-16-388
Rubix :5511-5029120
EAN :3253562163882

Documents
Détails articles : CISEAU SCULPTEUR MB16MM 2-16-388 EX 1-16-388 (UC5-UU30)
Points forts
Manche en hêtre
Finition cuivre
Lame trempée et durcie avec capuchon de protection.
Finition cuivre
Lame trempée et durcie avec capuchon de protection.
Informations techniques
Attributs
| Longueur de la lame | 140 mm |
|---|---|
| Largeur lame | 16 mm |
| Manche | bois de hêtre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,35 € HT
/ unité
29,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours