Ciseau de maçon Mob 7175910001, Longueur: 225 mm | Poids: 590 g | Largeur: 100 mm
Ciseau À Brique Ou À Tôle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :7175910001
Rubix :0146-5024122
EAN :3303807175177

Documents
Détails articles : CISEAU A BRIQUE 7175 100MM
Ciseau à brique - acier au manganèse de silicium pour une résistance maximale de l'outil - réaffûtable - tête de sécurité pour éviter le champignonage, les éclats et protéger la main.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 225 mm |
|---|---|
| Largeur | 100 mm |
| Poids | 590 g |
| Manche | acier au manganèse de silicium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,60 € HT
/ 5 unités
201,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours
