Ciseau de maçon Mob 7175700201, Longueur: 220 mm | Poids: 440 g | Largeur: 70 mm
Ciseau À Brique Ou À Tôle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :7175700201
Rubix :0146-5024131
EAN :3303807175122

Documents
Détails articles : CISEAU A BRIQUE 7175 70MM AVEC POIGNEE
Ciseau à brique - acier au manganèse de silicium pour une résistance maximale de l'outil - réaffûtable - tête de sécurité pour éviter le champignonage, les éclats et protéger la main.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 220 mm |
|---|---|
| Largeur | 70 mm |
| Poids | 440 g |
| Manche | acier au manganèse de silicium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,83 € HT
/ unité
44,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours
