Ciseau de maçon Mob 7175800201, Longueur: 220 mm | Poids: 470 g | Largeur: 80 mm
Ciseau À Brique Ou À Tôle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :7175800201
Rubix :0146-5024133
EAN :3303807175153

Documents
Détails articles : CISEAU A BRIQUE 7175 80MM AVEC POIGNEE
Ciseau à brique - acier au manganèse de silicium pour une résistance maximale de l'outil - réaffûtable - tête de sécurité pour éviter le champignonage, les éclats et protéger la main.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 220 mm |
|---|---|
| Largeur | 80 mm |
| Poids | 470 g |
| Manche | acier au manganèse de silicium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,14 € HT
/ unité
45,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours
