Ciseau de maçon Mob 7175600201, Longueur: 210 mm | Poids: 340 g | Largeur: 60 mm
Ciseau À Brique Ou À Tôle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :7175600201
Rubix :0146-5024129
EAN :3303807175092

Documents
Détails articles : CISEAU A BRIQUE 7175 60MM AVEC POIGNEE
Ciseau à brique - acier au manganèse de silicium pour une résistance maximale de l'outil - réaffûtable - tête de sécurité pour éviter le champignonage, les éclats et protéger la main.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 210 mm |
|---|---|
| Largeur | 60 mm |
| Poids | 340 g |
| Manche | acier au manganèse de silicium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,00 € HT
/ unité
39,60 € TTC
- Epuisé
