Chiffon non-tissé Wypall 8381, Nombre de formats : 300 | Contact alimentaire : Oui

Chiffons WypAll* X70 8381 - 1 boîte distributrice Right Rag de 300 chiffons blancs, 1 épaisseur

Voir les informations techniques
Références
Wypall :8381
Rubix :9804-6003712
Fabricant :08381040
EAN :10036000411000
CHIFFON WYPALL X70 BLANC PLAT 300 FORM.37,5X42CM(CART.1B)
Résumé technique

Détails articles : CHIFFON WYPALL X70 BLANC PLAT 300 FORM.37,5X42CM(CART.1B)


La gamme WypAll* X70 a été spécialement conçue pour des tâches d'essuyage modérées exigeant une bonne absorption. Les produits WypAll* X70 absorbent l'huile et l'eau trois fois plus vite que les chiffons lavables. Même mouillés, ces chiffons sont résistants et ne se déforment pas. En tant qu'acteur majeur dans les produits absorbants, nous avons pour objectif d'améliorer votre productivité et votre efficacité tout en réduisant les déchets, en vous proposant un chiffon propre, fiable et réutilisable. La technologie avancée Hydroknit* garantit légèreté et absorption rapide, réduisant les résidus et s'adaptant à une variété de tâches de nettoyage. Idéal pour une utilisation en milieu industriel. Ce produit est vendu dans une boîte distributrice Right Rag souple pour une utilisation contrôlée et des chiffons protégés. Format portable, idéal pour les petits espaces de travail. Dimensions des feuilles : 42, 2cm (L) x 37, 8cm (l).

Points forts

Essuyeurs haute performance à capacité d'absorption rapide. Des chiffons qui même humides restent doux, épais et ne se déforment pas.

Informations techniques


Attributs
Nombre de formats300
Contact alimentaireoui
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 379,12 HT
/ 28 cartons
8 854,94 TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours