Chauffage au gazole Sovelor EC110, Puissance calorifique maxi: 110 kW
Chauffage mobile fuel Combustion indirecte
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sovelor :EC110
Rubix :2825-7001342
EAN :3700571511116



Documents
Détails articles : CHAUFFAGE FUEL AIR PULSE MOBILE ROUES-PUISSANCE REGL80-110KW
Chauffages air pulsé à combustion indirecte. Alimentation électrique 230 V. Peuvent être raccordés à des gaines souples de soufflage sauf EC22.
Points forts
Installation rapide et peu coûteuse. Disposent d'un réservoir intégré. Conçus pour être utilisés sans surveillance ils peuvent être raccordés en option à un thermostat.
Applications
Pour chauffer les locaux fermés, ateliers, entrepôts, serres après raccordement à un conduit de cheminée. Souffle un air chaud propre et sans odeur.
Informations techniques
Attributs
| Capacité du réservoir | 135 l |
|---|---|
| Poids | 194 kg |
| Largeur | 731 mm |
| Hauteur | 1220 mm |
| Puissance calorifique maxi | 110 kW |
| Débit d'air | 5500 m³/h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 088,76 € HT
/ unité
6 106,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
