Chauffage au gaz Sovelor BRASILIA MI, Puissance calorifique maxi: 13 kW | Consommation de carburant: 0.87 kg/h
Parasol chauffant
Voir les informations techniquesRéférences
Sovelor :BRASILIA MI
Rubix :2825-7085045
EAN :3700571512199

Détails articles : PARASOL CHAUFFANT MOBILE / ROUES AU GAZ PROPANE- 5A14KWI
Appareil radiant au gaz, mobile avec roues et fonctionnant sans alimentation électrique. Alimenté par une bouteille de gaz propane 13 kg placée sur son embase et recouverte d'un cache de protection, il procure par son rayonnement indirect une chaleur agréable sur plus de 20 m².
Applications
Pour chauffer en toutes saisons les terrasses de restaurants, les abords des piscines, les jardins, les expositions en plein air, les étalages sur les marchés, les cours intérieures...
Informations techniques
Attributs
| Carburant | propane g31 |
|---|---|
| Poids | 20,5 kg |
| Puissance calorifique maxi | 13 kW |
| Consommation de carburant | 0,87 kg/h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
423,34 € HT
/ unité
508,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
