Chauffage radiant gaz mobile SOLOR 4200 SA
Puissance calorifique maxi | 4,2 kW |
---|---|
Carburant | Gaz propane butane |
Poids | 3 |
---|---|
Puissance calorifique maxi | 4,2 kW |
Carburant | Gaz propane butane |
Surface chauffé | 2 m² |
Type | SOLOR 4200 SA |
Poids | 2,5 kg |
Largeur | 350 mm |
Hauteur | 125 mm |
Longueur | 380 mm |
En stock; expédié sous 24/48hrs