Chauffage au gazole Sovelor B150CED2, Puissance calorifique maxi: 44 kW | Capacité du réservoir: 44 l | Débit d'air: 1070 m³/h
Chauffage mobile fuel combustion directe
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sovelor :B150CED2
Rubix :2825-7031477
EAN :3700571511031

Documents
Détails articles : CHAUFFAGE AIRPULSE MOB.AU FUEL SUR ROUES 44KW
Chauffage air pulsé à combustion directe. Mise en marche instantanée et chaleur immédiate. Alimentation électrique 230 V. Modèle B70P : appareil portable (sans roue). Modèles B100 et B150 : appareils équipés de roues.
Points forts
Fiable et performant. Économique. Léger et maniable. Faible maintenance requise. Fonctionne dans les conditions les plus difficiles. Prise de raccordement pour thermostat d'ambiance.
Applications
Pour chauffer, sécher, dégeler. S’utilise en extérieur ou dans des locaux fermés aérés ou bien ventilés.
Informations techniques
Attributs
| Capacité du réservoir | 44 l |
|---|---|
| Poids | 25 kg |
| Largeur | 480 mm |
| Hauteur | 610 mm |
| Puissance calorifique maxi | 44 kW |
| Débit d'air | 1070 m³/h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
953,25 € HT
/ unité
1 143,90 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
