Chauffage radiant mobile au fuel MINISUN
Puissance calorifique maxi | 17 kW |
---|---|
Carburant | Fuel ou gasoil ou GNR |
Capacité du réservoir | 11 l |
Poids | 23 |
---|---|
Puissance calorifique maxi | 17 kW |
Carburant | Fuel ou gasoil ou GNR |
Capacité du réservoir | 11 l |
Surface chauffé | 10 m² |
Poids | 19 kg |
Longueur | 560 mm |
Largeur | 345 mm |
Hauteur | 575 mm |
En stock; expédié sous 24/48hrs