Chauffage au gaz Sovelor MG330, Puissance calorifique maxi: 33 kW | Consommation de carburant: 2.4 kg/h | Débit d'air: 1000 m³/h
Chauffage portable Air Pulse
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sovelor :MG330
Rubix :2825-7189181
EAN :3700571512502

Documents
Détails articles : CHAUFFAGE AIR PULSE PORTABLE GAZ PROPANE REGLABLE DE 18 A 33KW
Livré prêt à l'emploi avec tuyau et détendeur gaz, cordon et prise électrique. Alimentation gaz sur bouteille 13 ou 35 kg. Carosserie inox. Puissance colorifique : 18 / 33 kW. Puissance électrique : 60 W. Dimensions L x l x H : 552 x 220 x 342 mm. Poids : 7,5 kg.
Informations techniques
Attributs
| Carburant | gaz propane |
|---|---|
| Type | dimensions l x l h : 552 x 220 x 342 mm |
| Poids | 7,5 kg |
| Puissance calorifique maxi | 33 kW |
| Consommation de carburant | 2,4 kg/h |
| Débit d'air | 1000 m³/h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
327,52 € HT
/ unité
393,02 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours
