Chauffage électrique Simalube 110-18040, Alimentation électrique: 120 V/Hz
Simatherm appareil de chauffage HPL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Simalube :110-18040
Rubix :4047-1287797
Fabricant :110-18040


Résumé technique
| Alimentation électrique | 120 V/Hz |
|---|---|
| Puissance électrique | 2000 W |
Documents
Détails articles : PLAQUE CHAUFFANTE 380X380MM HPL 200/100-115V
Spécialement pour le chauffage de plusieurs composants de petite taille, la plaque chauffante HPL est pour des pièces jusqu’à 10 kg. La température peut être reglé de 50 à 200°C. Les dimensions de la plaque sont (L x l) HPS 380 x 380 mm. Il comprend également une paire de gants de protection. Il est disponible pour des tensions de 100–115 et 230 V.
Fréquence: 50 – 60 Hz
Courant nominal : 10 A
Puissance absorbée : 2000 W.
Fréquence: 50 – 60 Hz
Courant nominal : 10 A
Puissance absorbée : 2000 W.
simatherm Plaque chauffante grande HPL,
100-115V/50-60Hz 200 °C
Points forts
- Réglage de température facile
- Idéal pour des pièces petites.
- Idéal pour des pièces petites.
Applications
Idéal pour le chauffage de plusieurs pièces en même temps.
Informations techniques
Attributs
| Alimentation électrique | 120 V/Hz |
|---|---|
| Puissance électrique | 2000 W |
| Poids | 10 kg |
| Longueur | 390 mm |
| Largeur | 390 mm |
| Hauteur | 170 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 059,82 € HT
/ unité
2 471,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours