Chauffage mobile fuel combustion directe
Puissance calorifique maxi | 29 kW |
---|---|
Carburant | fuel ou gasoil |
Capacité du réservoir | 44 l |
Poids | 28 |
---|---|
Puissance calorifique maxi | 29 kW |
Carburant | fuel ou gasoil |
Capacité du réservoir | 44 l |
Débit d'air | 950 m³/h |
Alimentation électrique | 230 V/Hz |
Surface chauffé | 700 m² |
Poids | 25 kg |
Puissance électrique | 190 W |
Longueur | 1075 mm |
Largeur | 480 mm |
Hauteur | 610 mm |
En stock; expédié sous 24/48hrs