Chauffage au gaz Sovelor 8500MSA, Puissance calorifique maxi: 6.3 kW | Consommation de carburant: 0.6 kg/h
Chauffage radiant gaz mobile SOLOR 8500 MSA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sovelor :8500MSA
Rubix :2825-7001340
EAN :3700571512069

Documents
Détails articles : RADIANT SOLOR GAZ BUTANE/PROPANE PORTE BOUTEILLE MOB.SUR ROUES
Support de fixation orientable, tuyau de gaz avec connexion, détendeur gaz, grille de protection, allumeur piezo électrique. SOLOR 8500 MSA et MCA : équipés d'un robuste chariot et d'un mât télescopique pouvant aller jusqu'à 2,5 m de haut. SOLOR 4200 SA et SOLOR 8500 MSA : pour une utilisation en plein air. SOLOR 4200 CA/B : pour une utilisation dans un local domestique ou professionnel. SOLOR 4200 CA/P et 8500 MCA : pour une utilisation en plein air ou dans un local professionnel.
Points forts
Faible encombrement, silencieux, économique. Se déplace facilement. Allumeur piezo intégré.
Applications
Chauffage d'appoint, de poste de travail, séchage. Pour local industriel, chantier, garage, atelier, local domestique, marché, bâtiment agricole…
Informations techniques
Attributs
| Carburant | gaz propane butane |
|---|---|
| Type | solor 8500 msa |
| Poids | 23 kg |
| Largeur | 480 mm |
| Hauteur | 2600 mm |
| Longueur | 520 mm |
| Puissance calorifique maxi | 6,3 kW |
| Consommation de carburant | 0,6 kg/h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
541,17 € HT
/ unité
649,40 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours
