Chauffage au gazole Sovelor B70CEDP, Puissance calorifique maxi: 20 kW | Capacité du réservoir: 19 l | Débit d'air: 475 m³/h

Chauffage mobile fuel combustion directe

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sovelor :B70CEDP
Rubix :2825-7031478
EAN :3700571511017
CHAUFFAGE AIR PULSE AU FUEL PUISSANCE CALORIFIQUE 20KW

Résumé technique

Capacité du réservoir19 l
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUFFAGE AIR PULSE AU FUEL PUISSANCE CALORIFIQUE 20KW


Chauffage air pulsé à combustion directe. Mise en marche instantanée et chaleur immédiate. Alimentation électrique 230 V. Modèle B70P : appareil portable (sans roue). Modèles B100 et B150 : appareils équipés de roues.

Points forts

Fiable et performant. Économique. Léger et maniable. Faible maintenance requise. Fonctionne dans les conditions les plus difficiles. Prise de raccordement pour thermostat d'ambiance.

Applications

Pour chauffer, sécher, dégeler. S’utilise en extérieur ou dans des locaux fermés aérés ou bien ventilés.

Informations techniques


Attributs
Capacité du réservoir19 l
Poids17 kg
Largeur300 mm
Hauteur410 mm
Puissance calorifique maxi20 kW
Débit d'air475 m³/h
649,62 HT
/ unité
779,54 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Capacité du réservoir