Chauffage électrique Sovelor C5, Puissance calorifique maxi: 5 kW | Type: C5 | Alimentation électrique: 380 V/Hz

Chauffage mobile air pulsé électrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sovelor :C5
Rubix :2825-7069486
EAN :3700571513059
CHAUFFAGE AIR PULSE PORT.ELEC ALIMENTATION 380V 2,5 OU 5KW

Résumé technique

Alimentation électrique380 V/Hz
Puissance électrique5000 W
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUFFAGE AIR PULSE PORT.ELEC ALIMENTATION 380V 2,5 OU 5KW


Les chauffages à air pulsé de la gamme C de Sovelor sont des générateurs d'air chaud mobiles fonctionnant exclusivement sur alimentation électrique. Conçus pour offrir une chaleur efficace, saine et instantanée, ils s’adressent aux professionnels cherchant une solution de chauffage autonome, maniable et sans contrainte d’approvisionnement en combustible.

Caractéristiques :
Ces appareils de chauffage sont idéals pour chauffer rapidement des espaces fermés, même en sous-sol ou dans des zones confinées. Ils ne produisent ni odeur ni gaz de combustion, ce qui permet une utilisation en toute sécurité dans des environnements sensibles ou sans aération directe. Leur mise en service est immédiate : un simple raccordement électrique suffit. Leur puissance est telle qu'elle élève la température de l'air de 65 °C en sortie du ventilateur. Chaque modèle est équipé d'un thermostat d'ambiance qui gère automatiquement le fonctionnement, ainsi qu'un système de post-ventilation pour refroidir la résistance à l'arrêt. Légers, robustes, simples d’utilisation, ils ne nécessitent aucun entretien. Le moteur de ventilation intégré est protégé des chocs en cas de chute. Leur sélecteur de fonction permet d’activer une ventilation seule ou de régler la puissance calorifique selon les besoins.

Spécifications :
- Alimentation électrique : monophasé (230 V) ou triphasé (380 V) selon les modèles
- Plage de puissance calorifique : de 3,3 kW à 30 kW.
- Débit d'air à 65 °C : de 360 m3/h à 2 620 m3/h.
- Ampérage maximal : de 7,2 A à 43,9 A.
- Élévation de température de l'air : de 30 °C à 78 °C.
- Réglages de puissance disponibles : 2 ou 3 niveaux par modèle.
- Poids : de 8,6 kg à 32 kg.
- Indice de protection : IPX4 ou IP44 selon les modèles.
- Équipements standards : thermostat d’ambiance, fonction ventilation seule, post-ventilation automatique, sécurité de surchauffe, grilles de protection.
- Câblage protégé dans le boîtier de l'appareil.
- Roulettes de transport sur les modèles les plus puissants.

Normes :
Les chauffages à air pulsé de la gamme C sont conformes aux normes CE relatives aux appareils à usage non domestique.

Informations sur la marque :
Sovelor est une entreprise française spécialisée dans les solutions de chauffage mobile, déshumidification, ventilation et traitement de l'air. Depuis sa création en 1977, la marque s’est imposée comme une référence dans le domaine grâce à la fiabilité de ses produits, pensés pour les environnements industriels, agricoles, tertiaires et événementiels. Forte de dizaines d’années d’expérience, Sovelor conçoit des équipements simples, robustes, efficaces et adaptés aux besoins de terrain. La marque Sovelor appartient au groupe Dantherm présent dans toute l'Europe. 

Points forts

- Chaleur saine : pas d’émissions de gaz ou de fumées, idéal pour les lieux fermés ou sans aération.
- Mobilité maximale : design compact et poignées de transport pour un déplacement facile.
- Performance élevée : résistances spiralées assurant une montée rapide en température.

Applications

La gamme C s’adresse aux professionnels du BTP, de la maintenance industrielle, de l’événementiel ou encore du stockage. Ces générateurs sont utilisés pour chauffer des locaux fermés, des ateliers, des espaces de réception, des entrepôts ou des chantiers, même dans des lieux difficiles d’accès ou non ventilés. Leur fonctionnement sans flamme permet aussi une utilisation sécurisée dans les zones à risques où la présence de combustion est interdite.

Informations techniques


Attributs
Alimentation électrique380 V/Hz
Puissance électrique5000 W
Typec5
Poids8,7 kg
Longueur410 mm
Largeur285 mm
Hauteur315 mm
Puissance calorifique maxi5 kW
Promotion
Au lieu de 299,21
289,00 HT
/ unité
346,80 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Alimentation électrique

Puissance électrique

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.