Chauffage au gaz Sovelor BLP73E

CHAUFF. GP AIR PULSE AUTO 73KW

Voir les informations techniques

Références

Sovelor :BLP73E
Rubix :2825-7369732
Fabricant :BLP73E
EAN :3700571512168
CHAUFF. GP AIR PULSE AUTO 73KW

Détails articles : CHAUFF. GP AIR PULSE AUTO 73KW


CHAUFFAGE AIR PULSE PORTABLE AU GAZ PROPANE A ALLUMAGE AUTOMATIQUE -PUISSANCE REGLABLE DE 49 A 73 KW -DEBIT D'AIR : 2 300 M3/H - ALIMENTATION 203 V~1 50 Hz - A COMBUSTION DIRECTE -LIVRE AVEC SECURITE STOP-GAZ, TUYAU ET DETENDEUR GAZ

Informations techniques


Attributs
742,68 HT
/ unité
891,22 TTC
Dont DEEE : 3 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours