Chauffage électrique Sovelor C15, Puissance calorifique maxi: 15 kW | Type: C15 | Alimentation électrique: 380 V/Hz
Chauffage mobile air pulsé électrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sovelor :C15
Rubix :2825-7031483
EAN :3700571513158


Résumé technique
| Alimentation électrique | 380 V/Hz |
|---|---|
| Puissance électrique | 15000 W |
Documents
Détails articles : CHAUFFAGE AIRPULSE MOB.ELECT. SUR ROUES 380V 5-10-15KW
Les chauffages à air pulsé de la gamme C de Sovelor sont des générateurs d'air chaud mobiles fonctionnant exclusivement sur alimentation électrique. Conçus pour offrir une chaleur efficace, saine et instantanée, ils s’adressent aux professionnels cherchant une solution de chauffage autonome, maniable et sans contrainte d’approvisionnement en combustible.
Caractéristiques :
Ces appareils de chauffage sont idéals pour chauffer rapidement des espaces fermés, même en sous-sol ou dans des zones confinées. Ils ne produisent ni odeur ni gaz de combustion, ce qui permet une utilisation en toute sécurité dans des environnements sensibles ou sans aération directe. Leur mise en service est immédiate : un simple raccordement électrique suffit. Leur puissance est telle qu'elle élève la température de l'air de 65 °C en sortie du ventilateur. Chaque modèle est équipé d'un thermostat d'ambiance qui gère automatiquement le fonctionnement, ainsi qu'un système de post-ventilation pour refroidir la résistance à l'arrêt. Légers, robustes, simples d’utilisation, ils ne nécessitent aucun entretien. Le moteur de ventilation intégré est protégé des chocs en cas de chute. Leur sélecteur de fonction permet d’activer une ventilation seule ou de régler la puissance calorifique selon les besoins.
Spécifications :
- Alimentation électrique : monophasé (230 V) ou triphasé (380 V) selon les modèles
- Plage de puissance calorifique : de 3,3 kW à 30 kW.
- Débit d'air à 65 °C : de 360 m3/h à 2 620 m3/h.
- Ampérage maximal : de 7,2 A à 43,9 A.
- Élévation de température de l'air : de 30 °C à 78 °C.
- Réglages de puissance disponibles : 2 ou 3 niveaux par modèle.
- Poids : de 8,6 kg à 32 kg.
- Indice de protection : IPX4 ou IP44 selon les modèles.
- Équipements standards : thermostat d’ambiance, fonction ventilation seule, post-ventilation automatique, sécurité de surchauffe, grilles de protection.
- Câblage protégé dans le boîtier de l'appareil.
- Roulettes de transport sur les modèles les plus puissants.
Normes :
Les chauffages à air pulsé de la gamme C sont conformes aux normes CE relatives aux appareils à usage non domestique.
Informations sur la marque :
Sovelor est une entreprise française spécialisée dans les solutions de chauffage mobile, déshumidification, ventilation et traitement de l'air. Depuis sa création en 1977, la marque s’est imposée comme une référence dans le domaine grâce à la fiabilité de ses produits, pensés pour les environnements industriels, agricoles, tertiaires et événementiels. Forte de dizaines d’années d’expérience, Sovelor conçoit des équipements simples, robustes, efficaces et adaptés aux besoins de terrain. La marque Sovelor appartient au groupe Dantherm présent dans toute l'Europe.
Caractéristiques :
Ces appareils de chauffage sont idéals pour chauffer rapidement des espaces fermés, même en sous-sol ou dans des zones confinées. Ils ne produisent ni odeur ni gaz de combustion, ce qui permet une utilisation en toute sécurité dans des environnements sensibles ou sans aération directe. Leur mise en service est immédiate : un simple raccordement électrique suffit. Leur puissance est telle qu'elle élève la température de l'air de 65 °C en sortie du ventilateur. Chaque modèle est équipé d'un thermostat d'ambiance qui gère automatiquement le fonctionnement, ainsi qu'un système de post-ventilation pour refroidir la résistance à l'arrêt. Légers, robustes, simples d’utilisation, ils ne nécessitent aucun entretien. Le moteur de ventilation intégré est protégé des chocs en cas de chute. Leur sélecteur de fonction permet d’activer une ventilation seule ou de régler la puissance calorifique selon les besoins.
Spécifications :
- Alimentation électrique : monophasé (230 V) ou triphasé (380 V) selon les modèles
- Plage de puissance calorifique : de 3,3 kW à 30 kW.
- Débit d'air à 65 °C : de 360 m3/h à 2 620 m3/h.
- Ampérage maximal : de 7,2 A à 43,9 A.
- Élévation de température de l'air : de 30 °C à 78 °C.
- Réglages de puissance disponibles : 2 ou 3 niveaux par modèle.
- Poids : de 8,6 kg à 32 kg.
- Indice de protection : IPX4 ou IP44 selon les modèles.
- Équipements standards : thermostat d’ambiance, fonction ventilation seule, post-ventilation automatique, sécurité de surchauffe, grilles de protection.
- Câblage protégé dans le boîtier de l'appareil.
- Roulettes de transport sur les modèles les plus puissants.
Normes :
Les chauffages à air pulsé de la gamme C sont conformes aux normes CE relatives aux appareils à usage non domestique.
Informations sur la marque :
Sovelor est une entreprise française spécialisée dans les solutions de chauffage mobile, déshumidification, ventilation et traitement de l'air. Depuis sa création en 1977, la marque s’est imposée comme une référence dans le domaine grâce à la fiabilité de ses produits, pensés pour les environnements industriels, agricoles, tertiaires et événementiels. Forte de dizaines d’années d’expérience, Sovelor conçoit des équipements simples, robustes, efficaces et adaptés aux besoins de terrain. La marque Sovelor appartient au groupe Dantherm présent dans toute l'Europe.
Points forts
- Chaleur saine : pas d’émissions de gaz ou de fumées, idéal pour les lieux fermés ou sans aération.
- Mobilité maximale : design compact et poignées de transport pour un déplacement facile.
- Performance élevée : résistances spiralées assurant une montée rapide en température.
- Mobilité maximale : design compact et poignées de transport pour un déplacement facile.
- Performance élevée : résistances spiralées assurant une montée rapide en température.
Applications
La gamme C s’adresse aux professionnels du BTP, de la maintenance industrielle, de l’événementiel ou encore du stockage. Ces générateurs sont utilisés pour chauffer des locaux fermés, des ateliers, des espaces de réception, des entrepôts ou des chantiers, même dans des lieux difficiles d’accès ou non ventilés. Leur fonctionnement sans flamme permet aussi une utilisation sécurisée dans les zones à risques où la présence de combustion est interdite.
Informations techniques
Attributs
| Alimentation électrique | 380 V/Hz |
|---|---|
| Puissance électrique | 15000 W |
| Type | c15 |
| Poids | 21,7 kg |
| Longueur | 695 mm |
| Largeur | 385 mm |
| Hauteur | 495 mm |
| Puissance calorifique maxi | 15 kW |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 620,15 €
589,00 € HT
/ unité
706,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h