Chauffage électrique Simalube 110-18020, Alimentation électrique: 120 V/Hz
Simatherm appareil de chauffage HPS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Simalube :110-18020
Rubix :4047-1287795
Fabricant :110-18020


Résumé technique
| Alimentation électrique | 120 V/Hz |
|---|---|
| Puissance électrique | 1000 W |
Documents
Détails articles : PLAQUE CHAUFFANTE 180X380MM HPS 200/100-115V
HPS pour les pièces jusqu’à 5 kg.
Dimensions de la plaque (L × l) HPS 380 × 180 mm.
Une paire de gants de protection inclus.
Disponible pour des tensions de 100–115 et 230 V.
Plage de régulation de 50 à 200 °C.
Dimensions de la plaque (L × l) HPS 380 × 180 mm.
Une paire de gants de protection inclus.
Disponible pour des tensions de 100–115 et 230 V.
Plage de régulation de 50 à 200 °C.
simatherm Plaque chauffante petite HPS,
100-115V/50-60Hz 200 °C
Points forts
- réglage de température facile
- idéal pour de pièces petites
Applications
Idéal pour le chauffage de plusieurs pièces en même temps
Informations techniques
Attributs
| Alimentation électrique | 120 V/Hz |
|---|---|
| Puissance électrique | 1000 W |
| Poids | 6 kg |
| Longueur | 390 mm |
| Largeur | 190 mm |
| Hauteur | 150 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 397,64 € HT
/ unité
1 677,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours