Chariot à main Spartex 894440, Capacité de charge: 100 kg
Chariot porte bacs double 100kg
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :894440
Rubix :Z600-7332485
EAN :3666025802868

Détails articles : CHARIOT PORTE-BACS DOUBLE 100 KG 600X400MM ROUES D.125MM
Chariot en tube mécano soudé pour la manutention de bacs plastiques emboîtable
- Dimensions hors tout : 860x430x1055 mm
- Dimensions utiles : 560x365x875mm
- Roues : Ø125mm 2 pivotantes et 2 pivotantes à frein
- Poids 13kg
- Dimensions hors tout : 860x430x1055 mm
- Dimensions utiles : 560x365x875mm
- Roues : Ø125mm 2 pivotantes et 2 pivotantes à frein
- Poids 13kg
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 100 kg |
|---|---|
| Longueur | 860 mm |
| Largeur | 430 mm |
| Hauteur | 1055 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
398,89 € HT
/ unité
478,67 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours
