Chariot à main Spartex 887627, Capacité de charge: 250 kg | Largeur: 505 mm | Longueur: 950 mm
Chariot à dossier amovible 250kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :887627
Rubix :Z600-7315996
EAN :3660338410246

Documents
Détails articles : CHARIOT DOSSIER AMOVIBLE 250KG 850X500 MM
Châssis en acier entièrement mécano soudé avec des renforts tube sous plateau garantissant résistance et longévité. Peinture époxy très résistante aux rayures.
Le plateau en bois mélamine gris clair encastré est d'une épaisseur de 16 mm.
Dossier amovible hauteur ergonomique. 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein
Le plateau en bois mélamine gris clair encastré est d'une épaisseur de 16 mm.
Dossier amovible hauteur ergonomique. 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein
Points forts
Chariot très robuste destiné à des utilisations intensives.
Applications
Chariot destiné à des utilisations intensives.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Longueur | 950 mm |
| Largeur | 505 mm |
| Hauteur | 945 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
384,13 € HT
/ unité
460,96 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
