Chariot à main Fimm 805007164, Largeur: 480 mm | Longueur: 740 mm
Chariot acier dossier rabattable 200 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :805007164
Rubix :2413-7069703
EAN :3666025000158
Documents
Détails articles : CHARIOT DOSSIER RABATTABLE 200KG 740X480X920
Plateau en acier renforcé laqué recouvert d'un tapis antidérapant et d'un pare-choc non tâchant épais et très résistant.
Mécanisme anti pincement situé à la base du dossier.
Roulage aisé, silencieux et non tâchant grâce à un bandage caoutchouc épaisseur 30 mm.
En série, roues caoutchouc non tâchant D.
100 mm : 2 fixes + 2 pivotantes.
Hauteur plateau/sol : 140 mmhauteur du dossier : 780 mm Capacité de charge 200kgDimension plateau 740x480mmColoris BleuPoids 12kg
Mécanisme anti pincement situé à la base du dossier.
Roulage aisé, silencieux et non tâchant grâce à un bandage caoutchouc épaisseur 30 mm.
En série, roues caoutchouc non tâchant D.
100 mm : 2 fixes + 2 pivotantes.
Hauteur plateau/sol : 140 mmhauteur du dossier : 780 mm Capacité de charge 200kgDimension plateau 740x480mmColoris BleuPoids 12kg
Points forts
Fabrication de qualité irréprochable.
Applications
Plateau en acier renforcé laqué (2 couches) recouvert d'un tapis antidérapant et équipé de pare-chocs non tachants épais et résistants. Destiné à des utilisations intensives
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 740 mm |
|---|---|
| Largeur | 480 mm |
| Hauteur | 920 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 680,60 € HT
/ 10 unités
3 216,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours

