Chariot à main Fimm 800007628, Capacité de charge: 400 kg | Largeur: 800 mm | Longueur: 1800 mm
Chariot porte tables rectangulaires 400 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :800007628
Rubix :2413-7236811
EAN :3666025002893


Résumé technique
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|---|
| Longueur | 1800 mm |
| Largeur | 800 mm |
Documents
Détails articles : CHARIOT PORTE TABLE EMPILABLES
Chariot porte tables rectangulaires, idéal pour les salles des fêtes ou salles de sport grâce à ses roues non tâchantes.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|---|
| Longueur | 1800 mm |
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 960 mm |
| Matière | acier et bois mélaminé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
655,79 € HT
/ unité
786,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours