Chariot à main Spartex 887630, Capacité de charge: 250 kg | Largeur: 605 mm | Longueur: 1185 mm
Chariot modulaire 250kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :887630
Rubix :Z600-7315994
EAN :3660338410277




Résumé technique
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Longueur | 1185 mm |
| Largeur | 605 mm |
Documents
Détails articles : CHARIOT 2 DOSSIERS 2 RIDELLES 250KG 1000X600 MM
Chariot avec habillage modulaire destiné à s'adapter aux besoins de l'opérateur, avec ses dossiers et ridelles amovible.
Chassis entièrment mécano soudé avec des renforts tube sous plateau.
Chassis entièrment mécano soudé avec des renforts tube sous plateau.
Points forts
Modularité avec dossiers et ridelles adaptables
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Longueur | 1185 mm |
| Largeur | 605 mm |
| Hauteur | 945 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
668,19 € HT
/ unité
801,83 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h