Chariot à main Spartex 887628, Capacité de charge: 600 kg | Largeur: 800 mm | Longueur: 1300 mm
Chariot à dossier fixe 600kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :887628
Rubix :Z600-7315995
EAN :3660338410253


Résumé technique
| Capacité de charge | 600 kg |
|---|---|
| Longueur | 1300 mm |
| Largeur | 800 mm |
Documents
Détails articles : CHARIOT DOSSIER FIXE 600KG 1200X800 MM
Chariot robuste entièrement mécano soudé avec des renforts tube sous plateau destiné à des utilisations intensives.
Plateau en bois médium épaisseur 16 mm encastré dans le chassis, ne se fend pas, n'éclate pas malgré les chocs répétés.
Plateau en bois médium épaisseur 16 mm encastré dans le chassis, ne se fend pas, n'éclate pas malgré les chocs répétés.
Points forts
Hauteur de poussée ergonomique
Applications
Adapté à la manutention de caisses, cartons ou autres charges encombrantes.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 600 kg |
|---|---|
| Longueur | 1300 mm |
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 1020 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
424,57 € HT
/ unité
509,48 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h