Diable manutention par transport interne Fimm 806724171, Capacité de charge: 250 kg

CHARIOT MODULAIRE PP ALVEOLAIRE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fimm :806724171
Rubix :2413-5486870
Fabricant :806724171
EAN :3666025006365
CHARIOT MODULAIRE PP ALVEOLAIRE 1 DOSSIER PLATEAU BOIS 850 X

Résumé technique

Capacité de charge250 kg

Documents

Détails articles : CHARIOT MODULAIRE PP ALVEOLAIRE 1 DOSSIER PLATEAU BOIS 850 X


Conception robuste avec châssis en tube de 35x20 mm et renforts sous plateau. Plateau encastré. Dossier fixé au plateau par 3 points de fixation garantissant la longévité de l'assemblage dans le temps. Habillage en polypropylène alvéolaire.

Points forts

Modulable et personnalisable, ce chariot en polypropylène alvéolaire est indiqué pour le transport de charges en vrac dans des environnements exposés à l'humidité ou aux produits chimiques. Très robuste, il a été conçu pour une utilisation intensive.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge250 kg
342,20 HT
/ unité
410,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.