Diable manutention par transport interne Fimm 806724242, Capacité de charge: 250 kg | Largeur: 640 mm | Longueur: 1225 mm
Chariot modulaire grillage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :806724242
Rubix :2413-7348308
Fabricant :806724242
EAN :3666025005986



Documents
Détails articles : CHARIOT MODULAIRE GRILLAGE 2 DOSSIERS, PLATEAU BOIS 1000X
Conception robuste avec châssis en tube de 35 x 20 mm et renforts sous plateau. Plateau encastré. Dossier fixé au plateau par 3 points de fixation garantissant la longévité de l'assemblage dans le temps.
Informations techniques
Attributs
| Matière | bois mélaminé |
|---|---|
| Capacité de charge | 250 kg |
| Largeur | 640 mm |
| Hauteur | 945 mm |
| Longueur | 1225 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
345,22 € HT
/ unité
414,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
