Diable manutention par transport interne Fimm 804721341, Capacité de charge: 400 kg | Largeur: 540 mm | Longueur: 1105 mm
CHARIOT FLAT-PACK DOSSIER
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :804721341
Rubix :2413-5486910
Fabricant :804721341
EAN :3666025004873



Documents
Détails articles : CHARIOT FLAT-PACK DOSSIER REPLIABLE 850X500MM PLATEAU
Conception robuste avec châssis en tube de 35 x 20 mm et renforts sous plateau. Plateau encastré. Poignée ergonomique à hauteur, en tube Ø 28 mm pour une bonne prise en main.
Points forts
Polyvalent, ce chariot est conçu pour déplacer tout type de charge. Grâce à son dossier repliable, il se range facilement. Conception Flatpack™, expédition en carton (produit à monter).
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|---|
| Largeur | 540 mm |
| Hauteur | 980 mm |
| Longueur | 1105 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
354,97 € HT
/ unité
425,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
