Diable manutention par transport interne Fimm 804722240, Capacité de charge: 400 kg | Largeur: 640 mm | Longueur: 1255 mm
CHARIOT FLAT-PACK DOSSIER FIXE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :804722240
Rubix :2413-7348317
Fabricant :804722240
EAN :3666025004651

Documents
Détails articles : CHARIOT FLAT-PACK DOSSIER FIXE 1000X600 MM PLATEAU MEDIUM
Conception robuste avec châssis en tube de 35 x 20 mm et renforts sous plateau. Plateau encastré. Dossier renforcé fixé au plateau par 3 points de fixation garantissant la longévité de l'assemblage dans le temps.
Points forts
Polyvalent, ce chariot est conçu pour déplacer tout type de charge. Conception Flatpack™, expédition en carton (produit à monter).
Informations techniques
Attributs
| Matière | bois médium |
|---|---|
| Capacité de charge | 400 kg |
| Largeur | 640 mm |
| Hauteur | 980 mm |
| Longueur | 1255 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
299,15 € HT
/ unité
358,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
