Diable manutention par transport interne Fimm 805007171, Capacité de charge: 300 kg | Largeur: 600 mm | Longueur: 900 mm
CHARIOT DOSSIER REPLIABLE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :805007171
Rubix :2413-5486898
Fabricant :805007171
EAN :3666025006839

Documents
Détails articles : CHARIOT DOSSIER REPLIABLE PRESTAR PLATEAU POLYPROPYLENE
Chariot adapté à une utilisation en milieu humide ou en extérieur. Plateau antidérapant avec des capuchons en caoutchouc de maintien. Visserie traitée anti-oxydation. Roues 2 fixes + 2 pivotantes, silencieuses, non marquantes.
Points forts
Léger à transporter, ce chariot est destiné à de multiples utilisations. Conçu et fabriqué par Prestar®, il est adapté à des utilisations intensives.
Informations techniques
Attributs
| Matière | polypropylène |
|---|---|
| Capacité de charge | 300 kg |
| Largeur | 600 mm |
| Hauteur | 990 mm |
| Longueur | 900 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
449,96 € HT
/ unité
539,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
