Chariot à main Fimm 805007153
Chariot acier dossier rabattable 500 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :805007153
Rubix :2413-7069706
EAN :3666025003746
Documents
Détails articles : CHARIOT DOSSIER RABTTABLE 500KG 1240X790X1040
Plateau en acier renforcé laqué recouvert d'un tapis antidérapant et d'un pare-choc non tâchant épais et très résistant.
Mécanisme anti pincement situé à la base du dossier.
Roulage aisé grâce aux roulements à billes, silencieux et non tâchant.
En série, roues caoutchouc non tâchant D.
200 mm : 2 fixes + 2 pivotantes.
Hauteur plateau/sol : 290 mmHauteur du dossier : 750 mm Capacité de charge 500kgDimension plateau 1240x790mmPoids 41kg
Mécanisme anti pincement situé à la base du dossier.
Roulage aisé grâce aux roulements à billes, silencieux et non tâchant.
En série, roues caoutchouc non tâchant D.
200 mm : 2 fixes + 2 pivotantes.
Hauteur plateau/sol : 290 mmHauteur du dossier : 750 mm Capacité de charge 500kgDimension plateau 1240x790mmPoids 41kg
Points forts
Fabrication de qualité irréprochable.
Applications
Plateau en acier renforcé laqué (2 couches) recouvert d'un tapis antidérapant et équipé de pare-chocs non tachants épais et résistants. Destiné à des utilisations intensives
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1240 mm |
|---|---|
| Largeur | 790 mm |
| Hauteur | 750 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 012,27 € HT
/ unité
1 214,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours

