Desserte Thur Metall 85.862.876, Hauteur: 1015 mm | Longueur: 1015 mm | Largeur: 1015 mm
Chariot à bacs (LxPxA) 1000x600x1155mm Bleu pigeon NCS S 4040-R70 B
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Thur Metall :85.862.876
Rubix :4774-7031964
EAN :7630021203598

Documents
Détails articles : CHARIOT 78 BACS L1000XP600XH1155 4040/4040
Désignation: Desserte de transport, Largeur mm: 1015, Profondeur mm: 600, Hauteur mm: 1155, Roue ø mm: 125, Capacité de charge des roues kg: 400, Equipement: 54 x récipients synoptiques jaune (LxPxH) 102x160x75mm, 24 x récipients synoptiques rouge (LxPxH) 150x230x125mm, Capacité de charge de la table kg: 400, Couleur: Bleu pigeon NCS S 4040-R70 B
Points forts
Garantie 5 ans, 15 coloris
Applications
Service mécanique, service maintenance, stockage général, rangement des produits et des outils
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Largeur | 1015 mm |
| Hauteur | 1015 mm |
| Longueur | 1015 mm |
| Charge | 150 kg |
| Profondeur | 600 mm |
| Type | desserte de transport pour 78 bacs |
| Modèle | 85.862.876 |
| Nombre de tiroirs | 0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 092,54 € HT
/ unité
2 511,05 € TTC
Dont Eco-contribution : 2,75 € TTC

- Livraison habituellement sous (36) jours
