Desserte Fimm 880005285, Hauteur: 1130 mm | Longueur: 440 mm | Largeur: 957 mm
Servante 3 plateaux tôle 200 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :880005285
Rubix :2413-5053464
EAN :3666025801564

Documents
Détails articles : SERVANTE TOLE 200KG 937X436 3 PLAT GR
Structure mécano-soudée robuste en acier.
Plateaux tôle épaisseur 15/10e avec rebord de 21 mm.
En série, roues gris non tâchant D.
125 mm : 4 pivotantes dont 2 à frein.
Nombre de plateaux : 3Dimensions plateaux : 935x435 mmEspacement plateaux : 260 mm
Plateaux tôle épaisseur 15/10e avec rebord de 21 mm.
En série, roues gris non tâchant D.
125 mm : 4 pivotantes dont 2 à frein.
Nombre de plateaux : 3Dimensions plateaux : 935x435 mmEspacement plateaux : 260 mm
Points forts
Fabrication française de qualité
Applications
Fonctionnelle, polyvalente et robuste, elle s'intègre parfaitement à tout type d'environnement.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Largeur | 957 mm |
| Hauteur | 1130 mm |
| Longueur | 440 mm |
| Charge | 200 kg |
| Profondeur | 440 mm |
| Modèle | 880005285 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
454,45 € HT
/ unité
545,34 € TTC

- Livraison habituellement sous (28) jours
