Desserte Sofame W020070020BI, Hauteur: 810 mm
Desserte 2 flans latéraux SV
Voir les informations techniquesRéférences
Sofame :W020070020BI
Rubix :2832-7329351

Détails articles : DESSERTE MOB SV 2 NIV BLEU 5015 L540 P670 H810
2 montants en tôle d'acier 20/10e pliée nervurée. Structure en tôle d'acier avec 1 socle inférieur métal et 1 plateau supérieur métal recouvert néoprène strié. 2 ou 3 niveaux. 4 roulettes pivotantes diamètre 100 mm dont 2 à frein. Charge 150 kg.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Largeur | 540 mm |
| Hauteur | 810 mm |
| Longueur | 670 mm |
| Charge | 150 kg |
| Profondeur | 670 mm |
| Type | desserte mobile |
| Modèle | w020070020bi |
| Nombre de tiroirs | 0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
477,61 € HT
/ unité
573,13 € TTC
Dont Eco-contribution : 4,16 € TTC

- Livraison habituellement sous (25) jours