Desserte Fimm 880006439, Hauteur: 1275 mm | Longueur: 640 mm | Largeur: 1640 mm
Servante à bacs équipée de 5 plateaux inclinables 250 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :880006439
Rubix :2413-5053458
EAN :3666025801878

Documents
Détails articles : SERVANTE INCLIN.200KG 600X1200 BL
Structure en acier entièrement mécano-soudé, très stable grâce à la forme du châssis.
Plateaux inclinables de 0, 15 et 30° et réglables au pas de 100 mm.
14 niveaux de réglage.
Pour bacs plastiques de 600 x 400 mm.
Plateaux en tôle épaisseur 15/10e.
En série, roues gris non tâchant D.
125 mm : 4 pivotantes dont 2 à frein.
Nombre de plateaux : 5
Dimensions plateaux : 1225x610 mm
Plateaux inclinables de 0, 15 et 30° et réglables au pas de 100 mm.
14 niveaux de réglage.
Pour bacs plastiques de 600 x 400 mm.
Plateaux en tôle épaisseur 15/10e.
En série, roues gris non tâchant D.
125 mm : 4 pivotantes dont 2 à frein.
Nombre de plateaux : 5
Dimensions plateaux : 1225x610 mm
Points forts
Fabrication française de qualité
Applications
Chariot pour approvisionnement et aménagement de postes de travail.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Largeur | 1640 mm |
| Hauteur | 1275 mm |
| Longueur | 640 mm |
| Charge | 250 kg |
| Profondeur | 645 mm |
| Modèle | 880006439 |
| Nombre de tiroirs | 0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 229,37 € HT
/ unité
1 475,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
