Desserte Fimm 885006664, Longueur: 800 mm | Largeur: 720 mm
Etagère pour rolls conteneurs 720 x 800 mm, 100 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :885006664
Rubix :2413-7069771
EAN :3666025802530

Documents
Détails articles : ETAGERE POUR ROLL 500KG 720X800
Acier Zingué
Pour roll 720 x 180mm
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Largeur | 720 mm |
| Longueur | 800 mm |
| Charge | 100 kg |
| Type | étagère renforcée |
| Modèle | 885 006 664 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,15 € HT
/ unité
64,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
