• Les Indispensables
  • Sélection face au froid
  • Sélection des experts EPI
  • Nous contacter
  • Nos agences
  • Outillage & Métrologie(25 087)
  • Entretien et réparation(3 236)
  • Fixation et montage(36 261)
  • Protection - Sécurité - Hygiène(33 487)
  • Equipement(14 156)
  • Usinage(65 184)
  • Soudage(2 605)
  • Transmission(82 589)
  • Pneumatique et fluiditique(62 315)
  • Nos Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • Machines outils(201)
  • Matériaux de hissage, de levage et de traction(1 655)
  • Transport interne(8 312)
  • Groupes électrogène(116)
  • Matériel/équipement de nettoyage(962)
  • Matériaux pour travail en hauteur(624)
  • Chauffage, ventilation et refroidissement(67)
  • Aménagement de magasin(2 133)
Voir Equipement
  • Rayonnages profilés pour bacs et palettes(1 078)
  • Mobilier industriel(1 055)
Voir Aménagement de magasin
  1. Catégories RUBIX
  2. Equipement
  3. Aménagement de magasin
  4. Mobilier industriel
  5. Mobilier pour aménagement d'atelier
  6. Desserte
  7. SERVANTE FLAT-PACK 3 PLATEAUX MELAMINE DOUBLE POIG 1000X600

Desserte Fimm 884722127

Servante flat-pack

Voir les informations techniques

Références

Fimm :884722127
Rubix :2413-7348243
Fabricant :884722127
EAN :3666025807771
SERVANTE FLAT-PACK 3 PLATEAUX MELAMINE DOUBLE POIG 1000X600
SERVANTE FLAT-PACK 3 PLATEAUX MELAMINE DOUBLE POIG 1000X600
SERVANTE FLAT-PACK 3 PLATEAUX MELAMINE DOUBLE POIG 1000X600
brand logo

Détails articles : SERVANTE FLAT-PACK 3 PLATEAUX MELAMINE DOUBLE POIG 1000X600


Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
400,83 € HT
/ unité
481,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.

Desserte Fimm 885007668Desserte Bott 16927142.19, Hauteur: 965 mm | Largeur: 1050 mmDesserte Fimm 880000619, Hauteur: 1190 mm | Longueur: 680 mm | Largeur: 943 mmDesserte Fimm 880000634, Hauteur: 1020 mm | Longueur: 510 mm | Largeur: 1035 mmDesserte Fimm 880000623, Hauteur: 930 mm | Longueur: 680 mm | Largeur: 1185 mmDesserte Fimm 884722126Desserte Fimm 880008080, Hauteur: 970 mm | Longueur: 1360 mm | Largeur: 800 mmDesserte Fimm 886732244Desserte SAM 1506-PM, Hauteur: 870 mm | Longueur: 1500 mm | Largeur: 1500 mmDesserte Fimm 884722124Desserte Fimm 880008413Desserte Fimm 880009541, Hauteur: 1055 mm | Longueur: 860 mmDesserte Fimm 886721114Desserte Fimm 880006038, Hauteur: 950 mm | Longueur: 960 mm | Largeur: 462 mmDesserte Fimm 885007680
Rubix

Leader Européen de la Distribution de Fournitures MRO

Application Mobile Rubix

Scannez vos produits pour une commande instantanée

Télécharger surGoogle PlayTélécharger surApp Store

A propos de Rubix

  • Qui sommes-nous ?
  • Nos marques partenaires
  • Modes de livraison
  • Trouver une agence
  • Nous rejoindre
  • LinkedIn Rubix France
  • Leader européen en roulement
  • Rubix Group

Liens utiles

  • Réforme de facturation électronique
  • Clés d'annuaire des sociétés RUBIX
  • Nous contacter
  • Nos catalogues en cours
  • Rappels produit
  • Gestion des retours
  • Conseils techniques
  • CGV
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Charte d'utilisation

Pratique

  • FAQ
  • Se connecter
  • Mot de passe oublié
  • Demande de devis
  • Demande de catalogue
  • Commande rapide
  • Solutions digitales
  • Application mobile
  • Fonctionnalités du site

Offres du moment

  • Les Essentiels Rubix
  • Le catalogue des Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • La collection Automne-Hiver
  • La sélection de roulements
  • L'expert soudage
  • La sélection pneumatique Mecaline
  • Les rangements Roebuck
  • Les abrasifs Roebuck

© COPYRIGHT 2025 - RUBIX | CGV | Mentions légales | Données personnelles | Politique de cookies | GESTION DES COOKIES | Sitemap produit | Sitemap catégorie | Sitemap catégories paginées | sitemap Focus catégories | sitemap Focus produits | Sitemap pages contenu